イベントの目玉に釣りゲームも楽しめる40回分のあてくじセット 子どもたちに大人気40回分のくじと景品がセットになった「あてくじ」です。上位賞にはおさかな釣りのゲームが含まれており、遊び心も満点。景品は台紙に付いているので、そのまま掲示ができ準備が簡単お祭り、子ども会、商業施設のイベントなどにおすすめです。 材質:PVC、PP、ABS、PS。サイズ:台紙本体:470×720×50mm。セット内容:景品×40