※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26×1 3/8 スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 60078999 26×1 3/8 スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 60078999

スタンダードチューブ

(47件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60078999 品番 26×1 3/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプW/O 厚さ(mm)0.8 サイズ26×1 3/8 W/O バルブ形式英式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49070482
2025-04-29
用途:
自転車のチューブ交換
サービス業

自転車のタイヤ交換に合わせて、今回チューブも交換しました。

対象商品:
49070498
2022-10-26
用途:
自分用サイクル用
オートサイクル清水 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

十分な製品だと思います。あと少し安いとおお喜びです。

対象商品:
49070482
2022-07-14
用途:
補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

電動アシスト自転車のタイヤ、チューブ交換で使用しました。 必要十分な性能でチューブの精度も良く、ビードの上がりやバランスも全体的に良いです。
ただ梱包にホチキスが使用されてますので開封時に針をタイヤ内に落としたりするとトラブルの原因になります。

対象商品:
49070473
2022-10-03
用途:
パンク修理!
運輸・通信業

パンク貼るよりもチューブ交換した方が後々安心感があります。

対象商品:
49070473
2022-05-19
用途:
自転車チューブ
有限会社エールサービス 様

素早い納品ありがとうございました。早速自転車のチューブ交換実施しました。

対象商品:
49070498
2021-05-21
用途:
タイヤとともに交換しました

タイヤがすり減ってきたので買えましたが、同時にチューブと錆びたスポークも替えることにしました。まったく違和感はありません。いつまでもつかは分かりませんが10年は大丈夫のような気がします。

対象商品:
49070473
2021-08-10
用途:
PANASONICの電動自転車
その他業種

パナソニックの電動自転車に使用しました。
問題無く装着できました。
バルブなどの作りも良く見えますので普通に使えると思います。

対象商品:
49070482
2020-10-27
用途:
自転車整備

格安ですので、ママチャリの整備には最適と思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする