ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤ
ミリオン(共和)の スポーツタイヤ
CSTタイヤ SENSAMO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60079306
品番
700x32C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
走行性能に優れたトレッドパターンのスタイリッシュなアーバンタイヤです。クロスバイクユーザーに最適なタイヤです。
サイズ
700×32C WO
ETRTO規格
32-622
タイプ
W/O
用途
自転車用タイヤ
色
ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60079306
700x32C
73405518
T70GU169B
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました