チューブ袋入 クロス仏式48

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60079586 品番700x18-25c
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ700×18-25C ETRTO規格18-622 タイプW/O バルブ形式仏式 用途レギラータイプのチューブ ブラック
注意
※バルブを確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60079586 700x18-25c 57765305 0TW718-25F60-C サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー) サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー) 1本 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52997499
2023-11-07
用途:
出先のパンク時の予備に
クライムワークス 様 (サービス業)

クロスバイクで遠出する際にパンク時の交換用に購入。少し重たいけどPanaracerの製品は品質がいいので裏切らないと信じています。

対象商品:
52997483
2021-01-31
用途:
トレーニング用
自動車・二輪車・自転車関連業

実測96gで若干重めですが、その分パンク耐性は良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする