深型フライパン 32cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60164801 品番 LN-2470
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

毎日たのしく、おいしく。every U. 32cmフライパンです。蓋には湯切り口があります。【ノンスティックコーティング】フッ素樹脂やシリコーン樹脂でも 対応することの出来ない強力な粘着物質の付着を防ぐ事を目的に開発されたセラミックスと樹脂の複合コーティング技術です。【フッ素加工】こびりつきにくく、優れた耐久性を持つコーティングで長く使えます。たくさんの美味しい料理が一度で作れます。【PFOA未使用】PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。

用途ご家庭や贈り物などに。 仕様IH/ガス火対応 グリーン 容量(L)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約33(ガラス蓋直径)鍋の内径32×59.8×11.5
注意
※取り扱い説明書に従って、アルミふっ素コーティングフライパンを適切に使用し、長く快適にご愛用ください。商品画像は他カラーを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする