本体

GH-MB20PB-SV PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル グリーンハウス 60227548 GH-MB20PB-SV PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル グリーンハウス 60227548 GH-MB20PB-SV PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル グリーンハウス 60227548

PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60227548 品番GH-MB20PB-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。
USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。
USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。
航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。
旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。

付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約315 出力(W)2ポート同時使用:合計15 最大出力(W)USB Type-A:18、USB Type-C:20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×125 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)USB Type-A:(出力)5 /3A、9/2.0A、12/1.5A、USB Type-C:(出力)5/3A、9/2.22A、12/1.67A(入力)5/3A、9/2.0A、12/1.5A 保証期間6ヶ月間 充電時間(時間)(USB Type-C)約5.5※PDモード時 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 動作温度範囲(℃)0〜40 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A、USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする