製品画像

アナウンスシステム 巡回再生 USB5V電源タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60230899 品番KLE-505B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。
microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。

寸法(mm)100×69 ×30 質量(g)120 使用温度範囲(℃)-20〜+60 電源(V)DC5(USB電源) 音量収録音によりますが最大100dB程度 コード長さ(mm)400 LED青(動作時に点滅) 対応ファイル読み取り可能:MP3 音量調節2段階
注意
※モバイルバッテリーではご利用いただけません。専用の電池ボックスKU-001を使うか、USB電源(5V)をご利用ください。また、本製品には電源スイッチがなく通電しますと再生を始めます。電源側でオンオフしてください。
※microSDカードは付属しません。お客様でご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする