製品画像
ケリー電気産業
ケリー電気産業の 音声案内
アナウンスシステムKLE-505B専用 USB電池ボックス オンオフスイッチ付き 単三×4本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60230908
品番
KU-001
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アナウンスシステムKLE-505Bの電源用の電池ボックスです。
便利なオンオフスイッチ付き。単三×4本を使用します。
付属品
オンオフスイッチ
寸法(mm)
65 ×45 ×19、スイッチ:19×45×16
使用温度範囲(℃)
-20〜+45
出力
USB端子メス(タイプA)
コード長さ(mm)
400(スイッチ部含む)
電池
単三4本
固定方法
両面テープ(本体とスイッチの背面)
注意
※商品には電池は付属しません。お客様でご用意ください。