GPCP-SGHZ 【オーダー】円形 スモークガラス 3色 ノーブランド 60298379 GPCP-SGHZ 【オーダー】円形 スモークガラス 3色 ノーブランド 60298379 GPCP-SGHZ 【オーダー】円形 スモークガラス 3色 ノーブランド 60298379 GPCP-SGHZ 【オーダー】円形 スモークガラス 3色 ノーブランド 60298379

【オーダー】円形 スモークガラス 3色

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード60298379 品番GPCP-SGHZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300〜
販売価格(税別)
3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質スモークガラス 形状円形 グレー 備考素材豆知識はこちら 穴数0 材種その他ガラス サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※屋号・看板がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする