※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60308486
品番
AF40-N04D-7Z-2-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
なし
表記
製品の単位表記:psi、°
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり