T-566WT 時計付大画面タイマー ドリテック 60363582

時計付大画面タイマー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60363582 品番T-566WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<時計機能が付いたタイマー>
最大199分50秒まではかれるキッチンタイマー。
時間の管理に便利な「カウントアップ」「カウントダウン」機能付です。
シンプルな操作で時間のセットも簡単です。
料理をしているとき、アラームが鳴り続けて困ったことありませんか。
このタイマーは2秒・5秒・60秒の3種類からアラームの長さを設定することができます。
手を離せない時は短めの設定が役立ちます。
タイマーとして使わない時は時計代わりとしても。ボタンを押すだけで簡単に表示を切り替えられます。
<どこでも使えて便利>
ひも通し穴、磁石、スタンド付でどこでも使いやすい仕様です。
<大画面で見やすい>
画面が見やすい大画面液晶です。
<長時間セット可能>
最大199分50秒までの長時間セットが可能です。

ホワイト アラームセット時間199分50秒 質量(g)57 表示方式液晶デジタル4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×81 表示形式デジタル 使用電池リチウム電池CR2032×1 設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着 時計機能 アラーム警鳴時間(秒)2/15/60 動作温度範囲(℃)0〜40 カウント時間180分 カウントダウン機能 カウントアップ機能

商品説明動画

ドリテック 時計付大画面タイマー T-566

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60363582 T-566WT 15442229 T-612BE 時計付大画面タイマー ドリテック 時計付大画面タイマー ドリテック 1台 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60363607
2022-09-06
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても大画面で見やすくわかりやすいので重宝しています。また購入しようと見たら取り扱い終了になっていたのでとても残念です。また取り扱いしてほしいです。

対象商品:
60363582
2021-11-09
用途:
調理

このタイマーは、アラームの長さを2秒・5秒・60秒の3種類から設定することができるのでこれに決めました。家庭で使用する分には、2秒から5秒の設定が十分です。ボタンを押すまで1分間なり続けるタイプは五月蠅くて煩わしいかと思います。

対象商品:
60363607
2018-10-26
用途:
120分から150分 のタイマーとして使用
その他業種

通常のタイマーは99分までの為、120分測定の時は90+30と途中で切り替えが必要でしたが、この商品は1回の設定ですみます。音も大きく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする