シャットオフ弁付ブランチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出口数:2 付属カップラVC-70-R3 注文コード60414981 品番BW-23VC【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) アウトレット
¥53,98030,980
この商品は最大流量・仕様・付属カップラなど24種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様出口数:2 型式ブランチ(2 回路用) 概略質量(kg)6.4 接続口径(Rc)3/8 最高使用圧力(MPa)70 付属カップラVC-70-R3
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする