充電かまいたちマルチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60429936 品番 SM100-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。
多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。
レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。
先端傾き角10度で耐久性向上しています。

用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。 適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ 刃数(p)32 刃厚(mm)1.2 充電電圧(V)12〜40 外径(mm)100 内径(mm)20
注意
※多用途の為、材料によって切断は可能でも切断面が荒い、バリが出るなどや著しく刃が消耗する場合があります。必ず試し切りを行ってからご使用ください。
※ディスクグラインダーで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする