SK11
SK11の マジックディスク・サンディングペーパー
SK11の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
狂研 強力はがしディスク80
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60430390
品番
SNB02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
安全で目詰まりがなく、強力に塗装を剥がします。
下地を削らず、塗料、サビを一掃します。
極太のナイロン繊維に砥粒をコーティングしており、厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりがしません。
用途
頑固なサビ、塗装はがし、黒皮はがし作業。
材質
ナイロン繊維
粒度
80番相当
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000