メイン画像

KL-9 AC充電器1m1A LA WH カシムラ 60440777 KL-9 AC充電器1m1A LA WH カシムラ 60440777 KL-9 AC充電器1m1A LA WH カシムラ 60440777 KL-9 AC充電器1m1A LA WH カシムラ 60440777

AC充電器1m1A LA WH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440777 品番KL-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

5V1A(1000mA)出力。
家庭用AC電源100V〜240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。
ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。

質量(g)54 出力5V 1A コード長さ(m)約1 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17 色(本体)ホワイト グリーンマーク認定
注意
※充電時間目安 iPhone5約2.5時間 iPod touch約2.2時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする