画像準備中

アンチコロヂオン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード60447707 品番RV-8200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。
強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。
防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。
バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。

用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など 引火点(℃)(TAG)43 外観黒褐色 粘度(at40℃mm2/s)6.7 防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※火災の危険性がありますので火気に注意し、換気の良い場所で使用して下さい。
※溶剤が蒸発して防錆油固くなりますので、使用しない時や保管時は必ず蓋をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする