Bluetooth変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60450051 品番ADU2B02P-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980

昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。

その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です) 質量(g)50 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 電源(V)5(USB Type-C) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず) 接続USB A(USB1.1フルスピード) 適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC 保証期間1年間 梱包内容本体、保証書 対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス 無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする