YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の トースター
YAMAZEN(山善)の オーブントースター
オーブントースター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
60454680
品番
CTS-S100(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
15分タイマー搭載。シンプルデザインのオーブントースター。食パンは2枚焼き(山形パンも対応)。お餅などを焼くのに便利な受け皿付き。取り外し可能なパンくずトレイでお手入れ簡単。
用途
トースタ、オーブントースター、調理家電として。パン焼き、食パン、餅焼き、バターロール、クロワッサン、クッキー、フライ、ホットドック、切りもち、ポテト、チキンナゲット、ピザ、冷凍食品温めに。
付属品
受け皿
質量(kg)
2.7
色
ブラック
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1
電源(AC100V)
50/60Hz
保証期間
1年
商品説明動画
参考になった