貞苅椅子製作所
貞苅椅子製作所の 食事関連
貞苅椅子製作所の その他食事関連
立ち上がり補助チェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
60505518
品番
Care-409-SAC
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ガス式シリンダーで小さな力で立ち上がりを補助します。
リクライニングチェア(6段階・ギア式・MAX130度)。
ヘッドレストは7段階の角度調整が可能。
座面高5段階の調整が可能。
材質
フレーム/天然木(ウレタン樹脂塗装)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PU
質量(kg)
15.5
色
張地:アイボリー、木部:ブラウン
耐荷重(kg)
80
肘掛
高さ:560mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×750-980×950-1070
角度調整範囲
背もたれ6段階、ヘッドレスト6段階
座面高さ(mm)
370-490
アズワン品番
64-7727-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000