付属品専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書
色ベージュ
質量(g)(イヤホン) 約4、(専用充電ケース)約40
出力Class2
電源DC 5V(USB給電)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)22×25×23、(専用充電ケース)58×58×33
保証期間6ヶ月間
動作範囲10M
充電時間(分)(専用充電ケース)約135、(イヤホン)約100
バッテリー容量(mAh)(イヤホン)40、(ケース)350
端子搭載:Type-C
周波数(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz)
防水保護等級IPX5
BluetoothVer.5.3
プロファイルBlutooth:HFP/A2DP/AVRCP
ドライバー径(Φmm)10
再生時間(時間)イヤホン:約5(ANCオン時)
対応コーデックSBC/AAC