本体

GH-TWED-BL 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 60513595 GH-TWED-BL 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 60513595 GH-TWED-BL 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 60513595 GH-TWED-BL 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 60513595 GH-TWED-BL 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 60513595

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60513595 品番 GH-TWED-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

アクセサリー感覚で使えるメタリック調デザインと、柔らかなファブリック素材の専用充電ケースが特徴の完全ワイヤレスイヤホン。
アクティブノイズキャンセル(ANC)と外音取り込み機能を搭載し、通話や音楽再生時の快適さを両立。
タッチセンサーによる直感的な操作や、ケースを開くだけで自動電源ON&ペアリングが可能な点も便利です。
IPX5の防水性能、低遅延ゲームモード、マルチペアリング対応など、日常使いからゲームまで幅広く活躍します。
過充電・過放電・過電流保護機能も備え、安全性にも配慮されています。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 ブルー 質量(g)(イヤホン) 約4、(専用充電ケース)約40 出力Class2 電源DC 5V(USB給電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)22×25×23、(専用充電ケース)58×58×33 保証期間6ヶ月間 動作範囲10M 充電時間(分)(専用充電ケース)約135、(イヤホン)約100 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)40、(ケース)350 端子搭載:Type-C 周波数(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 防水保護等級IPX5 BluetoothVer.5.3 プロファイルBlutooth:HFP/A2DP/AVRCP ドライバー径(Φmm)10 再生時間(時間)イヤホン:約5(ANCオン時) 対応コーデックSBC/AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする