曜日別特売

超小型データレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
電池寿命
約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)
注文コード
60513638
品番
GR01d
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる
加速度センサのレンジを最大2Gと1Gで選択できる
本体には温湿度センサを搭載しているため温度、湿度も記録できる
GL01dにはBluetooth機能を搭載しているため一部外部制御ができる
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング周期1msec時)記録できる ※計測条件、測定環境、電池性能による
記録データは標準アプリケーション「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができる
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができる

用途
【微小振動記録に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。
G-MEN GR01d・GL01dは、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。
本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。
記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。
記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。
例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。
付属品
USBケーブル(Type C)、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、マグネット固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)
質量(g)
約135(電池を含む)
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)
0~50(±3)
測定項目
3軸加速度、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75.5×60.5×33
センサー
【加速度】静的加速度:2G(±10% 測定分解能0.02G)、静的加速度:1G(±10% 測定分解能0.01G)
記録方式
【容量】65500データ (1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)
通信方式
USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲
0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)
動作表示
液晶表示
電池寿命
約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)
応答周波数(Hz)
100、70、45、25から選択 (カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)
記録間隔
1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
湿度範囲(%)
30~90RH(精度±10RH)
サンプリング周期(ms)
1msec・2msec から選択

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量12のご注文(数量1につき)1,300/税込1,430
全国数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
全国数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)5,200/税込5,720
北海道地方数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量12のご注文(数量1につき)1,600/税込1,760
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
沖縄地方数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量12のご注文(数量1につき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
離島数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量12のご注文(数量1につき)2,000/税込2,200
離島数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする