※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60514207
品番
PFGM312-RT-LBC
参考基準価格(税別)
¥10,690
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
オプション
電源・出力接続リード線(リード線長さ2m)、パネルマウントアダプタ、センサ接続用コネクタ付、取扱説明書:○、校正証明書:-
タイプ
分離型モニタ部
表示単位
単位切換機能付
入力仕様
電流入力
出力仕様
2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力
RoHS指令(10物質対応)
対応