鉛製貼付ウエイト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3kg) 注文コード 60534205 品番 TH-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質 タイプ5/10g刻み セット内容5g/10gx4x50枚 厚さ(mm)3.5(シート含む) 幅(mm)19 長さ(mm)114 質量(g)60 枚数5g/10g×4×50枚(1枚60g)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534214
2024-09-16
用途:
ロール紙をカットする際の押さえ
サービス業

レーザーカッターでロール紙(カッティングシート )をカットする際、巻きぐせが出るため押さえが必要だったのですが、カッターの焦点距離4ミリよりも薄くそこそこ重量のあるものが必要でした。本製品は2.5ミリしかなく、また両面テープが比較的剥がしやすく、剥がしても乗り残りしませんでした。それも良かった点です。

対象商品:
60534214
2022-12-24
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすく、厚みもそんなに気になる厚さでもないし、粘着具合も良いので満足です。

対象商品:
60534205
2017-09-22
用途:
自動車整備時
有限会社大木モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変使いやすく喜んでいます。ありがとうございました。

対象商品:
60534214
2017-04-03
用途:
ウエイト
ジーケーサービス 様

いいですね!

ウエイト専用カッターがないと切れませんので、無い人は同時に購入した方がいいですよ(^▽^)/

対象商品:
60534214
2016-12-17
用途:
ホイールバランス調整

板厚も薄く1本100gで10g単位で使うには便利です。

対象商品:
60534205
2015-02-17
用途:
ホイルバランス
ブラストガレージ 様

特に問題なく使用できてますので、なくなり次第また注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする