TECH
TECHの タイヤ・ホイール付属部品
TECHの 貼り付けウエイト
鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
60534241
品番
TH-R20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉛
タイプ
20g刻み
セット内容
20gx250目盛
厚さ(mm)
4(シート含む)
幅(mm)
20
全長(mm)
7500