鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 60534293 品番 THP-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質 タイプ30g刻み セット内容25個 厚さ(mm)3.5(シート含む) 幅(mm)19(シート幅含まず) 長さ(mm)57(1シート) 寸法(mm)57×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534311
2019-10-18
用途:
バランス調整
ジーケーサービス 様

リピート購入です。
40gや50g分を貼ってもスマートに収まります。

普段は5g刻みのウエイトを使っていますが、40gを超えるとかなり多くなるのでこちらを使っています。
どうしてもバランスがとりづらい場合もありますが、ウエイトだらけになると見苦しいですから・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする