ビードクリーム ATシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3kg) 適合TB専用 注文コード60534485 品番TB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は適合・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

乗用車からトラック・バス用タイヤに対応
伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。

用途
乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ)
油性分が多く伸びをよくしています。
適合TB専用 付属品モップ 形状固形 タイプ固形
注意
※ご使用後は油性分の乾燥を防ぐため必ず蓋をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534442
2021-01-14
用途:
整備のタイヤ交換時
株式会社 ジェイネクストロジスティクス 様 (運輸・通信業)

のびがよく使用しやすいので、前からこのビードクリームを使用しています。

対象商品:
60534433
2020-11-30
用途:
タイヤ交換時
有限会社平井モータース 様

タイヤ交換時の必須アイテムです。延びがよくタイヤ交換もスムーズ!

対象商品:
60534433
2018-01-04
用途:
タイヤ交換作業時の必須品

ビードクリームは液体から固形まで色々な種類がありますが固形だと固く寒い時には使いにくいと思っていながらもグリースタイプを購入しました。 刷毛だと少し扱いにくいのですがスポンジだと難なく使用できる商品です。

対象商品:
60534433
2016-05-04
用途:
タイヤ組付け

ガソリンスタンドで、タイヤ組付けに使用しています。
調度良い柔らかさで、伸びも良いので楽に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする