画像準備中

メーターケーブル

(122件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカーホンダ 主な適合車種Dio(チェスタ) AF62/トゥデイ パーツNo.44830-GFK-901 注文コード60541162 品番SCH-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品はメーカー・主な適合車種・パーツNo.など69種類から選べます 他の種類を見る

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

メーカーホンダ 主な適合車種Dio(チェスタ) AF62/トゥデイ パーツNo.44830-GFK-901 用途ビジネス、スクーター用 種別メーターケーブル
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60541162 SCH-022 34559086 SCH-017 メーターケーブル NTB メーターケーブル NTB 1本 919 税込1,011 品番統合されました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
バイク整備
宮本モータープール 様 (不動産業)

メーカー純正部品で注文したがすぐに『廃盤』とのご連絡を貰った。社外品ではあるが適合品もモノタロウさんですぐに見つかり、再注文した。
再注文時の配送費調整もして頂き、大変ありがたかったです。

対象商品:
34559174
2025-09-01
用途:
スクーターの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

前回交換から11ケ月、7000kmで切れてしまいました。
今回はタイヤ交換時にメーターケーブルの掃除や潤滑もやってみる予定です。

対象商品:
34559174
2024-08-31
用途:
スクーターの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正は4年で切れました。今回試しにサードパーティー製を購入しました。取り付け後正常にスピードメーターは作動しています。
もし、4年もったら大したものでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
34559043
2024-04-05
用途:
モンキー50
建設業・工事業

スピードメーターが破損してた為購入しました。 
 すんなり装着出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34559052
2023-11-29
用途:
愛車、ホンダゴリラのチューニング
MINI30 様

NTB
メーターケーブル良いねー良いねー良いねー良いねー

2人が参考にしています
2022-06-29
用途:
ケーブル交換
その他業種

中のワイヤーが錆びて断線してしまったため、こちらの製品と交換しました。
交換して100km以上走っていますが問題なく作動しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05614053
2022-06-15
用途:
既存の不具合部品との交換作業に使用
今井商店 様 (その他業種)

NTBの商品は、以前からも使っていまして私としては純正品相当の扱いです。今回のメーターケーブルの交換も、何ら違和感なくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
34559156
2022-08-14
用途:
カブのメンテ
sophieracing 様

純正品と同等の品質で安心して使えます。
そのままでも充分に使えますが、
グリスアップしてからの使用をお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする