※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 24V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60691225 品番 CA-39B
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50(73)×44×43 取付穴間(mm)60 形状BL型/ラグ端子式 質量(kg)0.27 寸法H(mm)43 仕様複巻 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)73 電流(A)0.25 寸法A(mm)61 寸法D(mm)44 寸法B(mm)- 寸法W(mm)50 1次電圧0-200V-220V 2次電圧0-24V 取付穴(mm)4.0×7.0 絶縁種別A 取付穴径(Φmm)4.0×7.0 回路方式単相・複巻 容量(VA)6 容量(A)0.25 1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-24
関連資料:製品図面(0.1MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
生産時に使用
製造業

前回購入が5年前で、いつもの購入先では価格が5倍にもなっておりました。
モノタロウではリーズナブルな価格設定であり、満足しております。

対象商品:
60691216
2024-07-21
用途:
自動灌水用AC24V電磁弁の電源
農・林・水産業

自動灌水にAC24V電磁弁を使用しており、その電源用です。装置は自作なので、この類いの製品が入手できるのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
60691295
2018-08-07
用途:
DC24V用蛍光灯の電源として
建設業・工事業

相原電機の製品は時々使用してます、小型でも端子付の製品もあれば便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする