USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
前回購入が5年前で、いつもの購入先では価格が5倍にもなっておりました。
モノタロウではリーズナブルな価格設定であり、満足しております。
自動灌水にAC24V電磁弁を使用しており、その電源用です。装置は自作なので、この類いの製品が入手できるのは助かります。
相原電機の製品は時々使用してます、小型でも端子付の製品もあれば便利です。