※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 9V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691408
品番
CA-91
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-9V
質量(kg)
0.46
寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
52
電流(A)
1
形状
BL型/ラグ端子式
寸法A(mm)
72
寸法D(mm)
50
寸法W(mm)
60
取付穴(mm)
Φ4.0×7.5
関連資料:
製品図面(0.1MB)