※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 9V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
1次電圧
0-200V-220V
電流(A)
2
注文コード
60691435
品番
CA-92B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
1次電圧・電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
1次電圧
0-200V-220V
2次電圧
0-9V
質量(kg)
0.68
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
60
電流(A)
2
形状
BL型/ラグ端子式
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
54
寸法W(mm)
70
取付穴(mm)
Φ4.5×6.0