相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス 9V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691496
品番
CA-903
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-9V
質量(kg)
0.15
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
36
電流(A)
0.25
形状
BL型/ラグ端子式
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
39
寸法W(mm)
43
取付穴(mm)
Φ4.0×6.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)