ピッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質MS樹脂、ステンレスサイズ:180×150×230mm アズワン品番63-4078-11 注文コード60693660 品番03030163
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は材質・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製カバー。

仕様A /ST.STリッド 1900cc 材質MS樹脂、ステンレスサイズ:180×150×230mm 容量約1900cc コード10071053 アズワン品番63-4078-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする