YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 処置・手術
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 容器類
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 医療用バット
ピッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
MS樹脂、ステンレスサイズ:172×110×240mm
アズワン品番
63-4078-15
注文コード
60693678
品番
03030173
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製カバー。
仕様
角 /ST.STリッド 1900cc
材質
MS樹脂、ステンレスサイズ:172×110×240mm
容量
約1900cc
コード
10071198
アズワン品番
63-4078-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000