USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
普通は取り寄せしにくいので、助かってます。
取付も簡単で問題なく稼働しています。
多種類のトランスを小売りしてるところはここしかないので助かります。
納期1か月予定とあったが、4日で到着。
しっかりした梱包、製品品質としても何も申し分ありませんでした。信頼のおける製品でこちらとしても助かりました。
特注オーディオアンプに使用 従来のトランスの容量が不足していた為交換し
取付ピッチが同一であった為スムースに交換で来た。
壁面取付済み制御盤のトランスが焼損したため、穴あけタップ加工して取り付けましたが、端子台より内側に取付穴があるため、ネジを取り付けるのに若干手こずりました。ただ納期が早いのは助かります。