TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 専門診療・科目別
TAIYU(大祐医科工業)の 産婦人科用品
TAIYU(大祐医科工業)の 診察用具 産婦人科用
安藤手術用膣鏡 TY-918シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
61-9232-38
注文コード
60702927
品番
TY-918
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
弁 大 幅50mm 長さ70mm 重垂 吊金具 真鍮製
長さ(mm)
弁大/70、弁小/長さ50
幅(mm)
弁大/50、弁小/42
アズワン品番
61-9232-38
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00147000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000