TAIYU(大祐医科工業)
TAIYU(大祐医科工業)の 専門診療・科目別
TAIYU(大祐医科工業)の 産婦人科用品
TAIYU(大祐医科工業)の 診察用具 産婦人科用
安藤手術用膣鏡 TY-918シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
61-9232-40
注文コード
60702936
品番
TY-918BS
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
弁 小 幅42mm 長さ50mm 真鍮製
長さ(mm)
50
幅(mm)
42
タイプ
小
アズワン品番
61-9232-40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00147000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000