クリスマス 万華鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60745925 品番58702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

雪の結晶がきらめく簡単万華鏡づくり
サンタやツリーが描かれたかわいいクリスマスデザインの万華鏡です。雪の結晶のスパンコールを入れて幻想的な模様を作れます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにおすすめの工作商品です。クリスマス万華鏡作りの簡単3ステップ1.万華鏡を組み立てる。2.デコペーパーをまく。3.ケースにクリスマススパンコールなどの飾りを入れる。
材質:紙、プラスチック。サイズ:完成サイズ:Φ39×140mm。セット内容:紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン(5色組)×1、モール(3色組)×1、ミラー(31×140mm)×3、クリスマススパンコール×1

用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。 セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン(5色組)×1、モール(3色組)×1、ミラー(31×140mm)×3、クリスマススパンコール×1 材質紙、プラスチック 寸法(mm)【完成サイズ】Φ39×140 種類クリスマス
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする