ブレーキシリンダー ホーニングツール 2本足

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60768015 品番M13-65
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。

用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様2本足 粒度#220 全長(mm)207 質量(g)84 シャンク径(Φmm)7 使用範囲(mm)23〜63 砥石長(mm)28
注意
※用途以外での使用はお止めください。※作業時は手袋、メガネなど保護具を着用し行ってください。※車輌整備の専門知識を持っている整備士以外の方は使用しないでください。
※取り付けるドリルの回転速度は100rpm以下で使用してください。
※接触面には潤滑油を塗布してください。ディーゼルオイルや灯油を使用すると工具が損傷するのでおやめください。
※工具を差し込み、ロックされれば使用可能です。スプリングを過度に下側に調整しないでください。締め付けすぎとなり、工具破損の原因となります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60768015
2026-02-14
用途:
内径23のアルミ管を24に広げる為に使用
サービス業

砥石にアルミが目詰まりするが、ワイヤーブラシで取り除きながら加工する事ができました

2024-11-26
用途:
ヤマハ発電機900wのシリンダーホーニング
飲食業

シリンダー内径40mmなのでこれを選択、角が立っているので平やすりでチョット落として使用。
エコモードが更に静かになりました。

対象商品:
60768015
2024-01-30
用途:
カブのOHに使用

シリンダーにクロスハッチを付けるのに使用。きれいに出来たので満足。

1人が参考にしています
対象商品:
60768015
2023-01-31
用途:
ブレーキシリンダーのオーバーホール作業

サイズの小さいシリンダーなので、このツール一択です。

1人が参考にしています
対象商品:
60768015
2021-08-14
用途:
機械にて穴加工後のホーニング
ビッグマン 様

といしの種類を荒、中、仕上げ各目の販売があると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60768015
2020-11-15
用途:
シリンダーの内面仕上げ
製造業

砥石、本体の金属部の端部のバリが残っていましたが、加工の仕上がりには問題なく、コストパフォーマンスが良いと思います

対象商品:
60768015
2020-05-27
用途:
フォークリフトのブレーキ修理
セフティ mio 様

小さいので小型のフォークリフトのブレーキシリンダーホーニングで使いやすくて便利です。

対象商品:
60768015
2018-12-20
用途:
自動車のブレーキのO/H時
有限会社榛葉自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすかったです。小型車に使ったので角が取れていると最初からつかえたと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする