曜日別特売
R166.39G-24BU12-050 1125 T-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップ サンドビック 60771654

R166.39G-24BU12-050 1125 T-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップ サンドビック 60771654
R166.39G-24BU12-050 1125 T-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップ サンドビック 60771654

T-Max(R) ねじ切り用ツインロックチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーティング
TIALN
ねじ部
BUT075
注文コード
60771654
品番
R166.39G-24BU12-050 1125
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途
ねじタイプ:External
コーティング
TIALN
ねじ部
BUT075
勝手
母材
超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする