※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60774446
品番
GH255-8030
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
外径(mm)
255
刃数
80
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
3.0
適合材
合板
トラスコ品番
776-8915
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)
947
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
切断能力(mm)木材合板
90