NSK(ナカニシ)
超硬カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸径・形状・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
軸径(Φmm)
2.34
形状
球(シングルカット)
刃径(mm)
5
注文コード
60794317
品番
23029
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
5
全長(mm)
44
トラスコ品番
476-2517
形状
球(シングルカット)
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
55000