Argyle(TM) Fukuroi コネクティングチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 仕様シュアグリップ(TM) タイプ 6.0mm×300cm 注文コード60811348 品番301614
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

1本毎に滅菌包装してあるのですぐに使用できます。使い易いようさまざまな長さのチューブを揃えています。チューブの接続にはコネクタの必要がありません。チューブは透明ですので内容物を確認できます。

仕様シュアグリップ(TM) タイプ 6.0mm×300cm 材質ポリ塩化ビニル 内径(Φmm)6 長さ(cm)300 アズワン品番68-5582-87 コネクタタイプストレートコネクタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする