カーディナルヘルス
カーディナルヘルスの 処置・手術
カーディナルヘルスの 吸引器交換部品
Argyle(TM) Fukuroi コネクティングチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
仕様
ローレットタイプ 4.8mm×200cm
注文コード
60811391
品番
5850-420
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1本毎に滅菌包装してあるのですぐに使用できます。使い易いようさまざまな長さのチューブを揃えています。チューブの接続にはコネクタの必要がありません。チューブは透明ですので内容物を確認できます。
仕様
ローレットタイプ 4.8mm×200cm
材質
ポリ塩化ビニル
形状
両端:ファネル-ファネル
内径(Φmm)
4.8
長さ(cm)
200
アズワン品番
68-5585-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000