曜日別特売
FA681 細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812936

 

FA681 細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812936
FA681 細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60812936

細菌対策 フレッシュエリア 女性用長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード60812936品番FA681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

常にクリーンな環境を求められる食の現場では、ユニフォームも徹底した衛生管理が求められます。サンペックスの「フレッシュエリア」は病原性大腸菌O-157や黄色ブドウ球菌、サルモレラ菌など、繊維に付着した微生物の繁殖を強力に抑え込む細菌対策繊維。洗濯を繰り返しても、抗菌力はほとんど変わらず、また、皮膚刺激も少ないため、安心して着用していただけます。

用途常温作業場向けサイズLLホワイト胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65+綿35肩幅(cm)43袖丈(cm)(長袖)56着丈(cm)61機能抗菌加工、制電使用環境常温作業向け生地ポプリン性別女性用袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする