曜日別特売
503000-000020 RUSCH 気管内チューブスタイレット 1箱 10本入 503000シリーズ 東レ・メディカル 60817815

RUSCH 気管内チューブスタイレット 1箱 10本入 503000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)アズワン品番68-5078-25注文コード60817815品番503000-000020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●従来の金属製スタイレットに比べ、軽く容易に形状変更が可能です。●用途:気管チューブ挿管する際のスタイレットです。●製造販売元:テレフレックスメディカルジャパン株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

仕様2.0mm長さ(mm)400外径2.0mmアズワン品番68-5078-25医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000039医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※添付文書については、PMDAホームページをご参照下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする