京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
SSTブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60833211
品番
6653231
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステープルや釘も切断できる
外径(mm)
165
刃数
52
内径(mm)
20
厚さ(mm)
(鋸身厚)0.8、(刃先厚)1.3
用途
フロアの切断に最適
適合機種
刃物外径165mm採用機種
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。