※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
丸ノコ用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60833236
品番
6653351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
外径(mm)
165
内径(mm)
20
用途
木工切断
適合機種
刃物外径165mm採用機種
刃数
52
厚さ(mm)
(鋸身厚)1、(刃先厚)1.5
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。