※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 切断
京セラインダストリアルツールズの 切断機用カッター(チップソー)
集じん丸ノコ用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60833351
品番
AE03102
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動
切断対象
サイディングボード
用途
サイディングボード用
適合機種
NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)
刃数
8
穴径(Φmm)
20
外径×内径(Φmm)
100×20
刃先厚(mm)
1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。